- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器 2mlのおすすめ人気ランキング
容器 2mlのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新1,168件の「容器 2ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「容器 1ml」、「3ml 容器」、「サンプル容器」などの商品も取り扱っております。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート目盛なし
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
Kartell(カルテル)サンプル瓶
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)白
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
VITLABバイアル瓶 PP
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209税込¥230
当日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブ
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01仕様目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2
1袋(500個)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0 mL
全長(mm)40.2
材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)




![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60522603-130410-02.jpg)

![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26978638-160808-02.jpg)




![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33143144-220204-02.jpg)




![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26981964-220209-02.jpg)






![ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33143241-160119-02.jpg)